Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 3501/OFF Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 3501/OFF Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Legrand 3501/OFF Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65221981
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     3501/OFF
EAN/GTIN:
     8012199676135
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
131 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.