Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MDB-2 Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65223652
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611630R1002
EAN/GTIN:
     7320500545621
Suchbegriffe:
Abdeckung ABB
Befehlsgeräteabdeckung
abdeckung abb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
7 g
Merkmale
Produkttyp
Knopf
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Kompatible Produkte
MP1, MP2, MP3, MP4, MPD1, MPD2, MPD3, MPD4, MPD5, MPD11, MPD12, MPD13, MPD14, MPD15, MPD16, MPM1, MPM2, KP6, MPET3, MPEP3, MPEK3, MPET4, MPEP4, MPEK4, MPMT3, MPMT4, MPMP3, MPMP4, M2SS1, M2SS2, M2SS3, M2SS4, M2SS5, M2SS6, M3SS1, M3SS2, M3SS3, M3SS4, M3SS5, M3SS6, M3SS7, M3SS8, M3SSC1, M3SSC2, M3SSC3, M3SSC4, M3SSC5, M3SSC6, M3SSC7, M3SSC8, M2SSK1, M2SSK2, M2SSK3, M3SSK1, M3SSK2, M3SSK3, MTS1, MTS2, MTS3, MJS1, MJS2, MJS5, MJS6, MJS7, MJS8, MJS11, MJS12
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.