| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-65223697 Herst.-Nr.: 412931 EAN/GTIN: 3414970531742 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 184 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 88 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 579 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Signallampe, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, leuchtmelder grün 400v, led anzeigelampen, led anzeigelampen grün |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |