Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Schneider MWG-E 20.8 Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silva Schneider MWG-E 20.8 Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Edelstahl
Silva Schneider MWG-E 20.8 Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65242202
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     432006
EAN/GTIN:
     9004489320001
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Elektronik - Mikrowelle: - Mikrowelle 800 W - 1000 Watt Grill - 20 l Garraum - blau beleuchtetes LCD Display - Edelstahlfront - 5 Leistungsstufen - 95 Min. Digital-Timer - Auftaufunktion - Akustik – Endsignal - Drehteller (Ø 25,5 cm)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
253 mm
Gewicht
11620 g
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
378 mm
Verpackungshöhe
289 mm
Paketgewicht
12610 g
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Grill-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Grillenergie
1000 W
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türanschlag
Links
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
255 mm
Display-Typ
LCD
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Alarm
Ja
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.