Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 40630 Schnittstellenblockierung Türblockierschlüssel RJ-45 Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 40630 Schnittstellenblockierung Türblockierschlüssel RJ-45 Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lindy 40630 Schnittstellenblockierung Türblockierschlüssel RJ-45 Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lindy 40630 Schnittstellenblockierung Türblockierschlüssel RJ-45 Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lindy 40630 Schnittstellenblockierung Türblockierschlüssel RJ-45 Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lindy 40630 Schnittstellenblockierung Türblockierschlüssel RJ-45 Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65245034
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     40630
EAN/GTIN:
     4002888406307
Suchbegriffe:
LAN-Blocker
LAN-Portblocker
lindy lan-portblocker
lan blocker
  • Sichert RJ45-Netzwerkports schnell und einfach gegen unberechtigten Zugriff
    - Verhindert, dass unerlaubt Kabel oder Geräte angeschlossen werden
    - Einzelner Schlüssel
    - Port-Schlösser separat erhältlich

    Mit dem Lindy RJ45 Port Schloss können offene Netzwerkports schnell blockiert werden, so dass es nicht möglich ist, Kabel oder andere Geräte unberechtigt anzuschließen. Es bietet Schutz vor unerlaubtem Zugang zu einem Netzwerk oder System und vor versehentlicher oder absichtlicher Beschädigung der Ports. Es ist auch ein optischer Hinweis auf inaktive und nicht verbundene Ports - ideal für die Verwendung in Schulen, Büros oder bei Behörden.

    Das RJ45 Port Schloss besteht aus einer Kunststoffkappe, die mit einem Schlüssel sicher im RJ45 Port eingesetzt wird. Das Schloss verrriegelt sich im RJ45 Port und kann nur mit Hilfe des Schlüssels wieder herausgezogen werden.

    Die Anwendung ist also einfach: Setzen Sie das Schloss auf den Schlüssel und stecken es dann in den freien Port. Wenn Sie dann den Schlüssel herausziehen, verriegelt sich das Schloss im Port. Zum Entfernen stecken Sie den Schlüssel wieder in das Schloss zurück bis er einrastet und ziehen das Schloss heraus.

    Sicherheitshinweis: Das Schloss dient in erster Linie der physischen und visuellen Abschreckung. Ein bestimmter Angreifer kann es aber dennoch mit Geschick und passendem Werkzeug demontieren.

    Beachten Sie bitte, dass der Schlüssel nur für das Schloss in der gleichen Farbe passt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
74.55 mm
Höhe
5.9 mm
Gewicht
5 g
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Paketgewicht
10 g
Merkmale
Produkttyp
Türblockierschlüssel
Kompatible Ports/Steckplätze
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Zertifizierung
REACH & California Proposition 65
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindy
40470
ab € 13,29*
Zubehör
Lindy
40471
ab € 15,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.