Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady M21-375-595-GN Druckeretikett Grün Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady M21-375-595-GN Druckeretikett Grün Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M21-375-595-GN Druckeretikett Grün Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M21-375-595-GN Druckeretikett Grün Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M21-375-595-GN Druckeretikett Grün Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M21-375-595-GN Druckeretikett Grün Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65270467
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-375-595-GN
EAN/GTIN:
     662820966562
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Vinyl
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Glanz
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Druckmedien - Stärke
102 µm
Wasserfest
Ja
Abriebfest
Ja
Ölbeständig
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 82 °C
Zertifizierung
BS5609:1986
Kompatible Produkte
BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21, IDPAL, LABPAL
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
9.53 mm
Bogenlänge
6400 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.