Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 620001 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65433868
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     620001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzerder
Erdungsschlagknopf
Erdungsschlagspitze
Schlagspitze
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
36 g
Breite
20 mm
Höhe
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Staberder, Tiefenerder, dehn schlagspitze, schlagspitze, Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.