| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-65472561 Herst.-Nr.: 65947 EAN/GTIN: 4043619659470 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Über diesen Klinke zu Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Audio-Hobbybereich eingesetzt werden. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Grün | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | ![](/p.gif) | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | 3.5 mm | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | Anschlussklemme | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |