Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrolux AeroPro Combi Nozzle Universal Abguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electrolux AeroPro Combi Nozzle Universal Abguss
Electrolux AeroPro Combi Nozzle Universal Abguss
Electrolux AeroPro Combi Nozzle Universal Abguss
Electrolux AeroPro Combi Nozzle Universal Abguss
Electrolux AeroPro Combi Nozzle Universal Abguss
Electrolux AeroPro Combi Nozzle Universal Abguss
Electrolux AeroPro Combi Nozzle Universal Abguss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65473891
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     2198578011
EAN/GTIN:
     7321422956724
Suchbegriffe:
Kombidüse Staubsauger
Staubsauger-Kombidüse
kombidüse staubsauger
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Universal
Produkttyp
Abguss
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Räder
Ja
Technische Details
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
36 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.