Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGRO 9908.01.850 Elektrische Anschlussbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGRO 9908.01.850 Elektrische Anschlussbox
AGRO 9908.01.850 Elektrische Anschlussbox
AGRO 9908.01.850 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65486178
Hersteller:
     AGRO
Herst.-Nr.:
     9908.01.850
EAN/GTIN:
     7611614231532
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
UP-Dosen und Einlasskasten für den Einbau in Hohldecken, Hohlwänden und auf brennbaren Teilen müssen die Glühdrahtprüfung, nach EN 60695-2-11, mit 850°C bestanden haben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
115 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,3012*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,1712*
€ 10,91373
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,3012*
€ 8,68843
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.