Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verbindungsdose
>
Artikel
AGRO 9298-21 Elektrische Anschlussbox
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-65487169
Hersteller:
AGRO
Herst.-Nr.:
9298-21
EAN/GTIN:
4013456536418
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Bei der Leicht- oder Hohlwandbauweise wird eine diffusionshemmende Dampfbremsfolie auf der warmen Seite der Dämmung eingezogen.Hier ist darauf zu achten, die Folie durch Einsatz luftdichter Hohlwanddosen unbeschädigt zu erhalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
83 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Elektrische Anschlussboxen
Weitere Suchbegriffe:
Verbindungsdose
,
kaiser hohlraumdose
,
hohlraumdose
,
hohlwanddose 83mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12627*
€ 9,67026
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77627*
€ 9,25376
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35627*
€ 8,75396
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser Elektro 2445-50 Metalllasche (L x B) 7mm x 13mm 100St.
Kaiser
2445-50
ab € 0,235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen