Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JETI Duplex Rsat 900 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JETI Duplex Rsat 900 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Receiver
JETI Duplex Rsat 900 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Receiver
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65507519
Hersteller:
     Jeti
Herst.-Nr.:
     JDEX-RS-900
EAN/GTIN:
     8595245911935
Suchbegriffe:
Modellbau-Fernsteuerungs Empfänger
modellbau-fernsteuerungs empfänger
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Energie
Spannung
3.2 - 8.4 V
Merkmale
Produkttyp
Receiver
Markenkompatibilität
JETI
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Frequenzbereich
863 - 270 MHz
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
11 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,56*
€ 217,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,36*
€ 214,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,11*
€ 206,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.