Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts KIT147 laptop-zubehör Laptop-HDD/SSD-Caddy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts KIT147 laptop-zubehör Laptop-HDD/SSD-Caddy
CoreParts KIT147 laptop-zubehör Laptop-HDD/SSD-Caddy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65508210
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     KIT147
EAN/GTIN:
     5706998531810
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
181 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
8 g
Merkmale
Produkttyp
Laptop-HDD/SSD-Caddy
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
P50, P70, P71, P72, L560, L570, E460, E470, E480, E485, E570, E580, P50, P70, p51, P71, T470, T480, T570, P51S
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
181 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.