Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheppach 75200703 Staubsauger Zubehör/Zusatz Schlauchadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheppach 75200703 Staubsauger Zubehör/Zusatz Schlauchadapter
Scheppach 75200703 Staubsauger Zubehör/Zusatz Schlauchadapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65525214
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     75200703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Staubsaugeradapter
Absaugstutzen-Set, 4-teilig

- Adapter 1: Ø A 97,2 mm / I 93,2 mm / I 63 mm, Länge 70 mm
- Adapter 2: Ø A 62 mm / I 58 mm / I 40,5 mm, Länge 60 mm
- Adapter 3: Ø A 39,4 mm / I 37 mm / A 39,4 mm / I 37 mm, Länge 50 mm
- Adapter 4: Ø A 34 mm / I 28,5 mm / A 34 mm / I 28,5 mm, Länge 43 mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Adapter
4 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Schlauchadapter
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: absauganlage scheppach, absauganlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.