Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour Design Universal ArmSupport Handgelenkstütze Kunstleder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contour Design Universal ArmSupport Handgelenkstütze Kunstleder Schwarz
Contour Design Universal ArmSupport Handgelenkstütze Kunstleder Schwarz
Contour Design Universal ArmSupport Handgelenkstütze Kunstleder Schwarz
Contour Design Universal ArmSupport Handgelenkstütze Kunstleder Schwarz
Contour Design Universal ArmSupport Handgelenkstütze Kunstleder Schwarz
Contour Design Universal ArmSupport Handgelenkstütze Kunstleder Schwarz
Contour Design Universal ArmSupport Handgelenkstütze Kunstleder Schwarz
Contour Design Universal ArmSupport Handgelenkstütze Kunstleder Schwarz
Contour Design Universal ArmSupport Handgelenkstütze Kunstleder Schwarz
Contour Design Universal ArmSupport Handgelenkstütze Kunstleder Schwarz
Contour Design Universal ArmSupport Handgelenkstütze Kunstleder Schwarz
Contour Design Universal ArmSupport Handgelenkstütze Kunstleder Schwarz
Contour Design Universal ArmSupport Handgelenkstütze Kunstleder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65527320
Hersteller:
     Contour Design
Herst.-Nr.:
     UNIVERSAL-AS
EAN/GTIN:
     743870003275
Suchbegriffe:
Handgelenkauflage für Tastatur
Handgelenkstütze für Tastatur
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
194 mm
Verpackungstiefe
610 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
2560 g
Logistikdaten
Volumen Hauptkarton
0.0275 cm³
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
220 mm
Höhe des Versandkartons
195 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
606 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
2380 g
Abmessungen (BxTxH)
606 x 290 x 65 mm
Merkmale
Material
Kunstleder
Produktfarbe
Schwarz
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design
RM-FREE3-WL
ab € 249,00*
Zubehör
Contour Design
RM-MOBILE
ab € 256,38*
Zubehör
Contour Design
RM-PRO3
ab € 263,85*
Zubehör
Contour Design
RM-PRO3 PLUS
ab € 262,17*
Zubehör
Contour Design
RM-RED MAX
ab € 381,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.