Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXPOS-BA0305 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXPOS-BA0305 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPOS-BA0305 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPOS-BA0305 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65530676
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXPOS-BA0305
EAN/GTIN:
     5706998571441
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
Drucker Ersatzakku
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
251 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
132 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
120 g
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Zebra
Kompatibilität
SYMBOL MC9000, MC9000-G, MC9000-K, MC9000-S, MC9010, MC9050
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3400 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
25.2 Wh
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.