Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eve Systems Light Strip Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eve Systems Light Strip Weiß
Eve Systems Light Strip Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65556693
Hersteller:
     Eve Systems
Herst.-Nr.:
     11EAS9901
EAN/GTIN:
     4260195391819
Genieße die perfekte Lichtstimmung in jedem Raum, erzeugt mit nur einem Befehl. Erlebe höchsten Komfort und neueste Technologie, vereint im hochwertigsten HomeKit-fähigen LED-Lichtstreifen, den es je gab.

1800 Lumen reiner Blickfang.
Dank Premium Tri-Dioden-Architektur erstrahlt jeder Raum in präzise abgestimmten kühlen oder warmen Weißtönen oder in einer Farbe deiner Wahl. Beleuchte dank überlegener Lichtstärke einen kompletten Raum oder dimme das Licht zu einem stimmungsvollen Glimmen. Eve Light Strip eignet sich für jede erdenkliche Umgebung und Stimmung.

Bring Farbe in dein Leben.
Egal ob du eher auf die klassische Farbpalette stehst oder es doch lieber knallig bunt magst, mit Eve Light Strip zauberst du genau die Atmosphäre, die gerade zu deiner Stimmung passt. Mit nur einem Fingertipp oder Siri-Sprachbefehl erstrahlt Eve Light Strip in deiner gewünschten Farbe. Und weil Eve Light Strip direkt per WLAN mit deinem iPhone, iPad oder deiner Steuerzentrale verbunden ist, sparst du dir auch eine zusätzliche Bridge.

Setze alles perfekt in Szene.
Mit Szenen aktivierst du mehrere Geräte gleichzeitig mit nur einem einzigen Befehl. Erstelle beispielsweise eine Szene „Filmabend", in der du Eve Light Strip in Kombination mit deinem Fernseher und Audiosystem einschaltest. Du kannst deine Szenen auch so einrichten, dass sie nach Uhrzeit, Ort, einer bestimmten Aktion usw. ausgeführt werden - automatisch durch deine Steuerzentrale.

Ganz einfach kürzen oder erweitern.
Als Lichtakzent in der Vitrine. Hinter Spiegeln oder Gemälden. In Sockelleisten, Wand- und Deckenfugen. Eve Light Strip erweckt jeden Ort zu neuem Leben. Den 2 Meter langen LED-Streifen kannst du bei Bedarf kürzen, auf bis zu 10 Meter erweitern und beliebig um Kurven und Ecken biegen - ganz wie es dir gefällt.

Abrollen und Einschalten.
Modernste LED-Technologie, per Sprachbefehl aktivierte Wohlfühlstimmung und bequeme Automation dank HomeKit-Technologie. Eve Light Strip geht keine Kompromisse ein. Warum solltest du dich mit weniger zufrieden geben?
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Gehäusefarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
103 g
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
145 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
580 mm
Höhe des Versandkartons
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.