| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-65684452 Herst.-Nr.: 7432000 EAN/GTIN: 4002903016900 |
| |
|
| | |
| XLYNE microSD Card 32 GB Class 4 eignet sich für das Speichern von Fotos, Musik, Filmen und anderen Dateien auf Ihrem Smartphone. Mit ihren ultrakompakten Abmessungen und der großen Speicherkapazität eignen sich Micro SD Karten von XLYNE ideal für das Speichern von Fotos, Musik, Filmen und anderen Dateien auf Ihrem Mobiltelefon. Weitere Informationen: Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | Speicher | Kapazität | 32 GB | | Flash Card Typ | MicroSDHC | | Flash-Memory-Klasse | Klasse 4 | | Interner Speichertyp | UHS-I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 32gb, micro sd, micro sd class 4 |
| | |
| |