Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

xlyne 7408000 Speicherkarte 8 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
xlyne 7408000 Speicherkarte 8 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 4
xlyne 7408000 Speicherkarte 8 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65728833
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     7408000
EAN/GTIN:
     4002903016887
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
eignet sich für das Speichern von Fotos, Musik, Filmen und anderen Dateien auf Ihrem Smartphone. Mit ihren ultrakompakten Abmessungen und der großen Speicherkapazität eignen sich Micro SD Karten von XLYNE ideal für das Speichern von Fotos, Musik, Filmen und anderen Dateien auf Ihrem Mobiltelefon.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
8 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 4
Interner Speichertyp
UHS-I
Weitere Suchbegriffe: sdhc class 4, sdhc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.