Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 215836 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 215836 Montage-Kit
Brodit 215836 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65741615
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     215836
EAN/GTIN:
     7320282158361
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter bro...
fahrzeugspezifische grundhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Gewicht und Abmessungen
Höhe
62 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 46,92*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 69,15*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,77*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 56,69*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,84*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,77*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,95*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,88*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 64,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.