Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS57020 Kabeladapter 2.5 mm 3,5 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS57020 Kabeladapter 2.5 mm 3,5 mm Schwarz
shiverpeaks BS57020 Kabeladapter 2.5 mm 3,5 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65770885
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS57020
EAN/GTIN:
     4017538032645
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke
BASIC-S--Adapter, Klinkenstecker Stereo 2,5mm auf Klinkenkupplung Stereo 3,5mm

· Anschlüsse: Klinken-Stecker 2,5mm - Klinken-Kupplung 2,5mm
· Stecker: vergossen
· Stecker Material: PVC
· Kontaktoberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
2.5 mm
Anschluss 2
3,5 mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.