Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 215524 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 215524 Montage-Kit
Brodit 215524 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65815029
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     215524
EAN/GTIN:
     7320282155247
Suchbegriffe:
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 47,93*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 67,01*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,70*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 35,37*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,00*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 55,01*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 43,39*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 63,13*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 43,42*
Zubehör
Brodit
217060
ab € 20,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.