Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

xlyne 7332000 Speicherkarte 32 GB SDHC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
xlyne 7332000 Speicherkarte 32 GB SDHC UHS-I Klasse 10
xlyne 7332000 Speicherkarte 32 GB SDHC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65859092
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     7332000
EAN/GTIN:
     4002903016863
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
SDHC Karten von XLYNE wurden speziell für den mobilen Einsatz in Digitalkameras, tragbaren Musik-Playern, PDAs, Camcordern und Handys entwickelt. Sie zeichnen sich durch höchste Sicherheit und beste Übertragungsraten aus. Für den User bedeutet dies keine Verzögerungen beim Fotografieren, sowie schnelles Kopieren und Herunterladen von Multimedia- und Office-Daten.

Ideal für die mobile Anwendung in SDHC-fähigen Digitalkameras, Navigationssystemen, Handheld-PCs, PDA‘s und anderen Geräten
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ausdauer
100000 Zyklen pro logischen Sektor
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
10 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
10 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
Weitere Suchbegriffe: sdhc class 10, sdhc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.