Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser CEHS-SP 01 Telefonsplitter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sennheiser CEHS-SP 01 Telefonsplitter Schwarz
Sennheiser CEHS-SP 01 Telefonsplitter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65860747
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     508344
EAN/GTIN:
     4044155243543
Suchbegriffe:
RJ-45 Splitter
Telefon-Splitter
Telefonsplitter
rj-45 splitter
EHS-Splitterkabel für Sangoma, Snom, Yealink, TipTel, Wildix und Htek Telefone

Das Kabel CEHS-SP 01 ist ein Splitterkabel für elektronische Ruf-Fernannahme. Das Kabel ist kompatibel mit den folgenden Tischtelefonen: Sangoma s300, s500, s70 Snom 320, 360, 370, 720, 760, 820, 821, 870 Yealink T49G, T48G, T46G, T42G, T41P, T38G, T29G TipTel 3020, 3030 oder TipTel Htek UC 924, UC926, TipTel 3240 Wildix WP480G / WP490G Htek UC XX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.1 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
506472
ab € 11,36*
Sonstiges
EPOS
507237
ab € 18,41*
Sonstiges
EPOS
504590
ab € 3,54*
Sonstiges
EPOS
506094
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.