Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inakustik 00310302 Audio-Kabel 0,1 m 3.5mm 2x 3.5mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inakustik 00310302 Audio-Kabel 0,1 m 3.5mm 2x 3.5mm Weiß
Inakustik 00310302 Audio-Kabel 0,1 m 3.5mm 2x 3.5mm Weiß
Inakustik 00310302 Audio-Kabel 0,1 m 3.5mm 2x 3.5mm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65864292
Hersteller:
     In-akustik
Herst.-Nr.:
     00310302
EAN/GTIN:
     4001985210305
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinke Y-Adapter
Der Star MP3 Audio Adapter für den Anschluss von zwei Kopfhörern an einen MP3 Player (iPod) oder PC. Mit seinem kurzem Kabel reduziert er mechanische Kräfte auf die Gerätebuchse.

KEY-FEATURES
- Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer
- Folienschirm
- 24k vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2x 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klinke Y-Kabel, adapter klinke
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.