Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socket Mobile AC4159-1956 Barcodeleser-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Socket Mobile AC4159-1956 Barcodeleser-Zubehör
Socket Mobile AC4159-1956 Barcodeleser-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65884593
Hersteller:
     Socket Mobile
Herst.-Nr.:
     AC4159-1956
EAN/GTIN:
     758497114679
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Socket Mobile
Kompatibilität
600/700 Series, Series 7
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
387 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.