Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 215917 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 215917 Montage-Kit
Brodit 215917 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65971091
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     215917
EAN/GTIN:
     7320282159177
Suchbegriffe:
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.