| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-65996684 Herst.-Nr.: 159360001300 EAN/GTIN: 4044657006660 |
| |
|
| | |
| EVOline V-Dock CUISINE Tischanschlussfeld 3-fach Steckdose in silber Für die Ecken in Küche oder Bad gibt es kaum sinnvolle Verwendung. Mit dem EVOline V-Dock bekommen diese toten Winkel eine echte Aufgabe. Der V-Dock kann horizontal oder vertikal montiert werden und ist variabel in der Länge. Mit seiner 45-Grad-Ausrichtung in den Raum ist er ideal bedienbar. Horizontal wie vertikal einsetzbar spendet der V-Dock auf Wunsch auch Licht aus langlebigen und energiesparenden LEDs. Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 220-240 V | | Stromstärke (maximal) | 16 A | Merkmale | Kabellänge | 2.5 m | | Anzahl der AC-Ausgänge | 3 AC-Ausgänge | | Unterstützte Positionierung | Indoor | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Empfohlene Platzierung | Badezimmer, Küche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |