Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

xlyne 7925600 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
xlyne 7925600 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Weiß
xlyne 7925600 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Weiß
xlyne 7925600 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Weiß
xlyne 7925600 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Weiß
xlyne 7925600 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66068248
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     7925600
EAN/GTIN:
     4002903024721
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Mit dem USB 3.0 Key der Wave-Edition haben Sie ihre Daten immer und überall griffbereit. Er ist mit einem Gewicht von 8.6g ein Leichtgewicht und mit einer Länge von rund 57mm passt er in jede Hosentasche. Praktisch ist vor allem die integrierte Verschluss, sodass diese nicht mehr verloren gehen kann.

Der USB 3.0 Key Wave wird Ihnen mit einer exFAT Formatierung geliefert. Er besitzt außerdem einen robusten und langlebigen Push & Pull Mechanismus und ist sowohl mit Mac als auch PC kompatibel. Er unterstützt folgende Betriebssysteme: Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Win 8/8.1., Mac 9.x und höher.



Dank dem USB 3.0 Anschluss verfügt er über eine High Speed Übertragung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
8.6 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4262127
ab € 5,05*
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 161,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.