Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU UH47020 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU UH47020 50 ml
UHU UH47020 50 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66117379
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     4026700470208
EAN/GTIN:
     4026700470208
Suchbegriffe:
Flächendichtung
flächendichtung 50ml
flächendichtung
uhu flächendichtung
UHU flächendichtung universal ist ein ein universeller Dichtstoff. Die Aushärtung erfolgt unter Luftabschluss. UHU flächendichtung niedrigfest wird zum Abdichten von z.B. Getriebe- und Motorengehäusen, Flanschverbindungen, Lagerdeckeln, Ölwannen, Differenzialgehäusedeckeln, etc eingesetzt. UHU flächendichtung niedrigfest ist spaltfüllend, besitzt zudem eine hohe Druckbeständigkeit und ist beständig gegen Lösungsmittel, Öl und auch Wasser (Temperaturbeständig von -55°C bis +150°C). UHU flächendichtung niedrigfest ist nachträglich leicht demontierbar.

Materialien
Zum Abdichten von z.B. Getriebe- und Motorengehäusen, Flanschverbindungen, Lagerdeckeln, Ölwannen, Differenzialgehäusedeckeln, etc..

Verarbeitung
Die zu verbindenden Teile müssen frei von Öl und Fett sein. Einseitig, bei starken Rautiefen beidseitig auftragen und Teile montieren. Eine sofortige Montage ist nicht erforderlich, da das Material erst nach dem Zusammenfügen der Teile reagiert. Handfestigkeit wird nach ca. 20–40 Minuten, Funktionsfestigkeit nach 3–6 Stunden und Endfestigkeit nach 24 Stunden erreicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zertifizierung
RoHS, REACH, CE
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
50 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.