Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK 140EURSIX Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MASTER LOCK 140EURSIX Herkömmliches Vorhängeschloss
MASTER LOCK 140EURSIX Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66159784
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     3520190934239
EAN/GTIN:
     3520190934239
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
40 mm
Schäkeldurchmesser
6 mm
Durchgangshöhe
22 mm
Horizontaler Abstand (max.)
21 mm
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Gleichschließung
Beste Verwendung
Pforte
Produktfarbe
Gold
Korpusmaterial
Messing
Schäkelmaterial
Gehärteter Stahl
Schäkel Form
U-förmig
Anzahl der Sperrstifte
4
Korrosionsbeständig
Ja
Schnittwiderstand
Ja
Pry-beständig
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,89*
€ 39,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,43*
€ 38,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,11*
€ 37,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,98*
€ 35,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,44*
€ 33,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,27*
€ 28,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.