| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-66181250 Herst.-Nr.: 159370024900 EAN/GTIN: 4044657013941 |
| |
|
| | |
| EVOline FlipTop Push S 3-fach Steckdosenleiste Einbau Der EVOline FlipTop Push Tischanschlussfeld 3-fach Steckdose S ist eine elegante Einbaulösung für alle Arbeitsbereiche, die mit Strom, Daten und Multimedia versorgt werden müssen. Die jederzeit austauschbaren Module für Daten und Multimedia verleihen eine nahezu grenzenlose Flexibilität, wenn sich die Nutzungsanforderungen des Arbeitsplatzes einmal ändern. Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 220-240 V | | Stromstärke (maximal) | 16 A | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anzahl der AC-Ausgänge | 3 AC-Ausgänge | | Unterstützte Positionierung | Indoor | | Schwenkbare AC-Steckdose | Ja | | Anzahl der schwenkbaren AC-Steckdosen | 3 | | Gehäusematerial | Aluminium | | Produktfarbe | Schwarz, Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |