Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler 1329452705 Fotoalbum Schwarz 60 Blätter Spiralbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rössler 1329452705 Fotoalbum Schwarz 60 Blätter Spiralbindung
Rössler 1329452705 Fotoalbum Schwarz 60 Blätter Spiralbindung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66295012
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1329452705
EAN/GTIN:
     4014969223949
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Gestalten Sie Ihr persönliches Fotobuch oder machen jemandem eine besondere Freude. In diesem quadratisch-kleinen Fotobuch kommt jedes Foto gut zur Geltung. Inhalt 30 Blatt schwarzer Fotokarton.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
195 mm
Dicke
28 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
60 Blätter
Bindungsart
Spiralbindung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.