Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 50162 Spannungsschutz Grau 8 AC-Ausgänge 230 V 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 50162 Spannungsschutz Grau 8 AC-Ausgänge 230 V 2,5 m
Qoltec 50162 Spannungsschutz Grau 8 AC-Ausgänge 230 V 2,5 m
Qoltec 50162 Spannungsschutz Grau 8 AC-Ausgänge 230 V 2,5 m
Qoltec 50162 Spannungsschutz Grau 8 AC-Ausgänge 230 V 2,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66472775
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Nominale Eingang Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Nominale Stromabgabe
16 A
Spitzenstrom
3500 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2.5 m
Zertifikate
Zertifizierung
Meets the requirements of Ordinance EU 2002/96/EC
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Überspannungsschutz-Funktionen
A/V
Ein-/Ausschalter
Ja
Überstromschutz
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Kindersicher
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.