| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-66491994 Herst.-Nr.: 413210 EAN/GTIN: 8424450172339 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Professionelle IEC-Guss-Winkelstecker geschraubt mit sehr hohem Schirmungsmaß (Class A+) . Kompatibel zu den Kabeltypen: SK2000plus & SK2003plus & SK110plus & SK100plus & SK6Fplus & CXT1 SK0837plus, SK0837/2plus.
Die PRO EasyF-Steckverbinder garantieren eine A + -Abschirmung und vereinfachen die Montage dank einer einzigen Klemmschraube, die einen wesentlich besseren Druck auf den Innenleiter gewährleistet als die Verbindung, die durch die Montage von Crimpsteckern bereitgestellt wird. Das Gussgehäuse bietet eine außergewöhnliche Haltbarkeit, bewiesen durch unzählige Installationen, bei denen PRO-Verbinder aus früheren Generationen verwendet wurden.
Der Beitrag den die Eigenschaften des Koaxialkabels zur Installation leisten hängt zum einem großen Teil auch von der Qualität des Steckverbinders und seiner Montage ab. Die Verwendung eines hochgeschirmten Kabels allein reicht nicht aus, wenn der Stecker die Qualität nicht mindestens hält. EasyF Steckverbinder sind eine effektive und effiziente Alternative zu Kompressionssteckern. Einer der Hauptvorteile des EasyF-Steckverbinders ist die schnelle Montage. Darüber hinaus sind keine speziellen Werkzeuge erforderlich, um eine Abschirmung wie die von Kompressionssteckern zu erreichen. Weitere Informationen: Merkmale | Stecker | IEC | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Abschirmung Steckverbinder | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |