Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Antec P101 Silent Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66555783
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-81103-3
EAN/GTIN:
     761345811033
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
13240 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
8
Anzahl der 5,25
1
Material
Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anti-Staubfilter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
180 mm
Max Grafikkarten-Länge
450 mm
Maximum PSU Länge
290 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
232 mm
Tiefe
527 mm
Höhe
506 mm
Gewicht
11820 g
Materialdicke
0.8 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
140 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5,5.25 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,72*
€ 160,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.