Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic WLC4090-BK-BT Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz Kabelloses Aufladen Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic WLC4090-BK-BT Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz Kabelloses Aufladen Drinnen
Datalogic WLC4090-BK-BT Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz Kabelloses Aufladen Drinnen
Datalogic WLC4090-BK-BT Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz Kabelloses Aufladen Drinnen
Datalogic WLC4090-BK-BT Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz Kabelloses Aufladen Drinnen
Datalogic WLC4090-BK-BT Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz Kabelloses Aufladen Drinnen
Datalogic WLC4090-BK-BT Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz Kabelloses Aufladen Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66555993
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     WLC4090-BK-BT
EAN/GTIN:
     5704174083689
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
RS-232, USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Barcodelesegerät
Kabelloses Aufladen
Ja
Bluetooth
Ja
Betriebsprinzip
Kontakt
Kompatibilität
Gryphon 4500
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,61*
€ 208,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,79*
€ 205,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,68*
€ 193,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,42*
€ 183,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,96*
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,54*
Zubehör
Datalogic
90A052285
ab € 16,53*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,07*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,72*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,11*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,77*
Zubehör
Datalogic
90G001010
ab € 10,07*
Zubehör
Datalogic
90A051230
ab € 11,28*
Zubehör
Datalogic
GBT4500-BK-DGM-WLC
ab € 295,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.