Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic WLC4090-HC-433 Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Türkis, Weiß Kabelloses Aufladen Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic WLC4090-HC-433 Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Türkis, Weiß Kabelloses Aufladen Drinnen
Datalogic WLC4090-HC-433 Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Türkis, Weiß Kabelloses Aufladen Drinnen
Datalogic WLC4090-HC-433 Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Türkis, Weiß Kabelloses Aufladen Drinnen
Datalogic WLC4090-HC-433 Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Türkis, Weiß Kabelloses Aufladen Drinnen
Datalogic WLC4090-HC-433 Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Türkis, Weiß Kabelloses Aufladen Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66555994
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     WLC4090-HC-433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
RS-232, USB
Design
Produktfarbe
Türkis, Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Barcodelesegerät
Kabelloses Aufladen
Ja
Betriebsprinzip
Kontakt
Kompatibilität
Gryphon 4500
Weitere Suchbegriffe: Barcode Scanner, Barcode-Leser, Barcodeleser, Barcodescanner, Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, datalogic usb barcodescanner, barcode scanner, barcode scanner usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,13*
€ 246,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,37*
€ 243,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,43*
€ 228,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,81*
€ 218,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
GM4500-BK-HD-433
ab € 312,37*
Zubehör
Datalogic
GM4500-HC-433K1
ab € 444,92*
Zubehör
Datalogic
GM4500-WH-433-WLC
ab € 288,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.