Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-SNB61222BDgrau 22U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-SNB61222BDgrau 22U Grau
ALLNET ALL-SNB61222BDgrau 22U Grau
ALLNET ALL-SNB61222BDgrau 22U Grau
ALLNET ALL-SNB61222BDgrau 22U Grau
ALLNET ALL-SNB61222BDgrau 22U Grau
ALLNET ALL-SNB61222BDgrau 22U Grau
ALLNET ALL-SNB61222BDgrau 22U Grau
ALLNET ALL-SNB61222BDgrau 22U Grau
ALLNET ALL-SNB61222BDgrau 22U Grau
ALLNET ALL-SNB61222BDgrau 22U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66556247
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     156700
EAN/GTIN:
     4038816156709
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
20
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
20
Merkmale
Rack-Kapazität
22U
Höchstgewichtskapazität
500 kg
Produktfarbe
Grau
Hintertürkonstruktion
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Hintertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Seitenwand-Schlüsselverriegelung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Höhenverstellbare Füße
70 mm
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
1210 mm
Höhe
1110 mm
Innere Breite
450 mm
Innere Tiefe
1050 mm
Gewicht
80000 g
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank allnet, 19 zoll schrank, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 557,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,10*
€ 768,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,61*
€ 755,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,56*
€ 736,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,37*
€ 715,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,61*
€ 663,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.