Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7160-1257 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7160-1257 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-1257 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-1257 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-1257 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-1257 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-1257 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66557695
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-1257
EAN/GTIN:
     0041898989718
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Breite
244.6 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
285.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.