Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Games FNC42 Brettspiel Kartenspiel Abwurf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Games FNC42 Brettspiel Kartenspiel Abwurf
Games FNC42 Brettspiel Kartenspiel Abwurf
Games FNC42 Brettspiel Kartenspiel Abwurf
Games FNC42 Brettspiel Kartenspiel Abwurf
Games FNC42 Brettspiel Kartenspiel Abwurf
Games FNC42 Brettspiel Kartenspiel Abwurf
Games FNC42 Brettspiel Kartenspiel Abwurf
Games FNC42 Brettspiel Kartenspiel Abwurf
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66572536
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     FNC42
EAN/GTIN:
     887961587579
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Abwurf
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
10
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Multi
Anzahl der Karten
112 Stück(e)
Material
Papier
Themenwelt
Harry Potter
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
10 Stück(e)
Breite des Versandkartons
90 mm
Höhe des Versandkartons
110 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10887961587576
Volumen Hauptkarton
2600 cm³
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
10887961587576
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
240343 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
257511 Stück(e)
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
88 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92.1 mm
Verpackungstiefe
19.1 mm
Verpackungshöhe
144.5 mm
Paketgewicht
187.3 g
Verpackungsvolumen
253.5235 cm³
Lieferanteneigenschaften
Jahr
2022
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
84 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
1188 Monat( e)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.