Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Games GDR44 Brettspiel Kartenspiel Abwurf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Games GDR44 Brettspiel Kartenspiel Abwurf
Games GDR44 Brettspiel Kartenspiel Abwurf
Games GDR44 Brettspiel Kartenspiel Abwurf
Games GDR44 Brettspiel Kartenspiel Abwurf
Games GDR44 Brettspiel Kartenspiel Abwurf
Games GDR44 Brettspiel Kartenspiel Abwurf
Games GDR44 Brettspiel Kartenspiel Abwurf
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66572541
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     GDR44
EAN/GTIN:
     887961751062
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Abwurf
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
10
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Multi
Anzahl der Karten
112 Stück(e)
Material
Papier
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
135 mm
Höhe des Versandkartons
110 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10887961751069
Volumen Hauptkarton
4500 cm³
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
10887961751069
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
212793 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
227992 Stück(e)
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
50 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92.3 mm
Verpackungstiefe
19 mm
Verpackungshöhe
144.4 mm
Paketgewicht
191.4 g
Verpackungsvolumen
253.2343 cm³
Lieferanteneigenschaften
Jahr
2022
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
84 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
1188 Monat( e)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.