Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 929.22 Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 929.22 Einbaustrahler LED
Paulmann 929.22 Einbaustrahler LED
Paulmann 929.22 Einbaustrahler LED
Paulmann 929.22 Einbaustrahler LED
Paulmann 929.22 Einbaustrahler LED
Paulmann 929.22 Einbaustrahler LED
Paulmann 929.22 Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66634490
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     92922
EAN/GTIN:
     4000870929223
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Wandeinbauleuchte eckig 1,7W 2700K Weiß

Licht muss nicht immer von der Decke kommen. Dieser eckige Strahler ist speziell konzipiert für den Wandeinbau, setzt attraktive Lichteffekte und erhöht die Sicherheit in Fluren oder auf Treppen. Bitte beachten Sie die maximale Montagehöhe von 50 Zentimetern.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
II
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Länge (mm)
78 mm
Ausgesparte Höhe
35 mm
Ausgesparter Durchmesser
60 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
1.7 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
50 lm
Strahlungswinkel
67 °
Äquivalente Glühlampenleistung
12 W
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.