Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 709.46 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 709.46 LED
Paulmann 709.46 LED
Paulmann 709.46 LED
Paulmann 709.46 LED
Paulmann 709.46 LED
Paulmann 709.46 LED
Paulmann 709.46 LED
Paulmann 709.46 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66634533
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70946
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die weiß matte Wandleuchte Sabik gibt ihr Licht nach oben und unten ab. Auf die Glaslinse im unteren Bereich lässt sich mithilfe eines Sprengrings eine dichroitische Folie aufbringen, die für besondere Lichtakzente sorgt. Dank IP44-Spritzwasserschutz ist die Leuchte auch im Bad einsetzbar.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
80 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
9 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
570 lm
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Ergonomie
Dimmer
Ja
Orientierbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.