Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 708.73 Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 708.73 Deckenbeleuchtung LED
Paulmann 708.73 Deckenbeleuchtung LED
Paulmann 708.73 Deckenbeleuchtung LED
Paulmann 708.73 Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66634617
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70873
EAN/GTIN:
     4000870708736
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Eine gleichmäßige und flächige Raumausleuchtung, angenehm warmweißes Licht und eine stufenlose Anpassung der Helligkeit bieten Ihnen die Atria Panel. Sie sind mit 20 Millimeter Aufbauhöhe besonders flach und harmonieren mit jedem Wohnambiente. Die Leuchten aus Kunststoff lassen sich durch ihr geringes Gewicht auf nahezu allen Untergründen montieren. Zusätzlich sind sie besonders pflegeleicht.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Roségold
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
115 W
Technische Details
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
20 mm
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.