Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 954.57 Hängeleuchte LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 954.57 Hängeleuchte LED
Paulmann 954.57 Hängeleuchte LED
Paulmann 954.57 Hängeleuchte LED
Paulmann 954.57 Hängeleuchte LED
Paulmann 954.57 Hängeleuchte LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66634677
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95457
EAN/GTIN:
     4000870954577
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Strahler
URail LED Pendel Capsule II 6W Chrom matt dimmbar
Mit dem vielseitigen URail 230V-Schienensystem können Sie ganz einfach verschiedenste Anwendungsbereiche innerhalb eines Raumes beleuchten. Pendelleuchten über dem Esstisch oder als Tresenbeleuchtung setzen optische Highlights und sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre beim Essen, Spielen und netten Gesprächen. Das URail Pendel Capsule II wird mit einem fest verbauten und effizienten LED-Leuchtmittel ausgeliefert. Es lässt sich individuell kürzen und damit optimal an Ihre Bedürfnisse und räumliche Gegebenheiten anpassen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
87 mm
Höhe (max)
1300 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Produktfarbe
Chrom
Plafond Farbe
Chrom
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Deckenform
Rund
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Schutzart
II
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
420 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Arbeitsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.