Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 285.71 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 7,5 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 285.71 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 7,5 W E27 F
Paulmann 285.71 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 7,5 W E27 F
Paulmann 285.71 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 7,5 W E27 F
Paulmann 285.71 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 7,5 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66634773
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Die klassische Retro-Lampe aus Vollglas ist nicht nur ein dekorativer Blickfang, sie sorgt auch für eine gemütliche Atmosphäre. Dank integrierter 3-step-dim Funktion, kann sie durch mehrmaliges Betätigen eines handelsüblichen Lichtschalters in drei Stufen gedimmt werden. Die Memory-Funktion merkt sich die zuletzt verwendete Stufe bis zum nächsten Einschalten. Lassen Sie den Vintage-Charme ganz ohne Reue in Ihr Zuhause einziehen - die energieeffiziente LED-Technik ist nämlich garantiert nicht von gestern und mit 7,5 Watt ein sparsamer Ersatz für alte Stromfresser.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
104 mm
Leistungen
Lampenleistung
7.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Birnenförmige Glühbirne
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,6
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
85 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.1 s
Technische Details
Dimmer
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
55 mA
Spannung
230 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.