Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 797.15 Spiegel-/Display-Beleuchtung LED 10,5 W 1400 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 797.15 Spiegel-/Display-Beleuchtung LED 10,5 W 1400 lm
Paulmann 797.15 Spiegel-/Display-Beleuchtung LED 10,5 W 1400 lm
Paulmann 797.15 Spiegel-/Display-Beleuchtung LED 10,5 W 1400 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66634994
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Quasar Wandleuchte ist ein Designklassiker, der zu vielen modernen Einrichtungen passt. Mit IP44-Spritzwasserschutz ist sie bestens für den Einsatz im Badezimmer oder Feuchtraum geeignet. Ein fest verbautes LED-Leuchtmittel mit einer Leistung von 10,5 Watt ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Breite
700 mm
Höhe
45 mm
Energie
Energiequelle
AC
Schutzart
II
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Gehäusematerial
Acryl, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Form
Rechteck
Ergonomie
Befestigungstyp
Fester Pol
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
10.5 W
Lichtleistung
1400 lm
Farbtemperatur
3000 K
Lampenlebensdauer
30000 h
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.