Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 709.55 Umgebungsbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 709.55 Umgebungsbeleuchtung
Paulmann 709.55 Umgebungsbeleuchtung
Paulmann 709.55 Umgebungsbeleuchtung
Paulmann 709.55 Umgebungsbeleuchtung
Paulmann 709.55 Umgebungsbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66634999
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70955
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
LED Streifen
YourLED Night Comfort Set 1m Warmweiß Bettlicht mit Bewegungssensor
3W 12V DC Weiß Kunststoff


Nächtliches Aufstehen wird Ihnen mit dem YourLED Night Comfort Set sichtlich erleichtert. Der selbstklebende Stripe und der Sensor werden ganz unkompliziert unter einer Seite des Bettes befestigt und die Beleuchtungszeit zwischen 30 Sekunden und 10 Minuten manuell eingestellt. Sobald Sie Ihr Bett verlassen, wird die Beleuchtung durch den Sensor aktiviert und ermöglicht eine sichere Fortbewegung im Raum. Da das Bettlicht indirektes, blendfreies Licht spendet, wird davon niemand geweckt.

- Komplettset inkl. Strip und Power Supply
- Flexibles Material für die Montage auf flachen oder gewölbten Untergründen
- Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage
- rückseitig selbstklebend für einfache Montage
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Umgebungsbeleuchtung
Lichtsensor
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Lichtfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Schutzart
II
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
975 mm
Tiefe
10.5 mm
Höhe
3 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
39 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
4 W
Strahlungswinkel
120 °
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
265 lm
Spannung
230/12 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.