Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Leonis Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Leonis Deckenbeleuchtung LED
Paulmann Leonis Deckenbeleuchtung LED
Paulmann Leonis Deckenbeleuchtung LED
Paulmann Leonis Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66635038
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70724
EAN/GTIN:
     4000870707241
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Die Deckenleuchte Leonis eignet sich durch ihren Spritzwasserschutz besonders für den Einsatz in Feuchträumen. Auch mit vollen, nassen oder schmutzigen Händen stehen Sie nicht im Dunkeln - der integrierte Bewegungsmelder schaltet das Licht für Sie ein, sobald Sie sich der Leuchte nähern. Ab welchem Abstand und welcher Helligkeit der Hochfrequenzsensor auslösen soll, lässt sich individuell einstellen. Außerdem legen Sie selber fest, wie lange das Licht eingeschaltet bleiben soll - von 3 Sekunden bis hin zu 4 Minuten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
9.5 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
780 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
83 W
Technische Details
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
95 mm
Durchmesser
280 mm
Energie
Eingangsspannung
230 V
Arbeitsspannung
14.5 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.